Motion
MT3692511
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2047G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca 5/8 – 18
Artículo MI #03484634
No. Fabricante MT3692511
Precio69.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2047G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca 5/8 – 18
Artículo MI #03484634
No. Fabricante MT3692511
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
Precio69.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2047G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
92511 2047G 5/8-18 TAPÓN DE TINCOAT