Motion
MT4294741
MORSE Macho de roscar de conformado de rosca ® Cutting Tools, serie 2106G , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca M5 x 0.8
Artículo MI #03484674
No. Fabricante MT4294741
Precio72.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Macho de roscar de conformado de rosca ® Cutting Tools, serie 2106G , metalurgia en polvo, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, tamaño de rosca M5 x 0.8
Artículo MI #03484674
No. Fabricante MT4294741
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
Precio72.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    70 mm
  • Rosca Longitud  
    0.5906 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M5 x 0.8

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Serie
    2106G
  • Estilo de toque
    Forma de rosca-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D7

Descripción general

Descripción del fabricante
94741 2106 HP DIN D7 M5X0.8 TIN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"