Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 mm
- Rosca Longitud11/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM3.5 x 0.6
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie7501G
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD4