Motion
MT3898511
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 7501G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca M12 x 1.75
Artículo MI #03484800
No. Fabricante MT3898511
Precio40.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 7501G , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento TiN, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca M12 x 1.75
Artículo MI #03484800
No. Fabricante MT3898511
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
Precio40.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.75

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    7501G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6

Descripción general

Descripción del fabricante
98511 7501G M12X1.75 SP PLG TIN