Motion
MT4230656
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2089M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca M16 x 2
Artículo MI #03485002
No. Fabricante MT4230656
Precio177.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2089M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca M16 x 2
Artículo MI #03485002
No. Fabricante MT4230656
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
Precio177.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    110 mm
  • Longitud de la rosca
    0.7480 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 2

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2089M
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D7

Descripción general

Descripción del fabricante
30656 2089M HP DIN D#7 M16X2.0