Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Rosca Longitud0.9375 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoCrN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2092S
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH5