Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Rosca Longitud0.6250 pulg.
- Tamaño de la roscaM6 x 1
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2097MC
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD5