Motion
MX1084216
Broca para martillo MARXMAN- 3/8 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 2-1/2 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03485878
No. Fabricante MX1084216
Precio7.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo MARXMAN- 3/8 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 2-1/2 pulg. de profundidad de perforación, mango recto
Artículo MI #03485878
No. Fabricante MX1084216
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
Precio7.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    543
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
84216 543 REG HELIX 3/8X1/4X4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good