Motion
MT3290071
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5944C , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiCN, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/4 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #03485912
No. Fabricante MT3290071
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5944C , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiCN, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/4 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #03485912
No. Fabricante MT3290071

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5944C
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
90071 5944C CBD EM 2F 3/4 TICN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good