Motion
90704
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 5943G , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/32 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 3/8 pulg.
Artículo MI #03485979
No. Fabricante 90704
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 5943G , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/32 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 3/8 pulg.
Artículo MI #03485979
No. Fabricante 90704
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    3/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    3/32 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5943G
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
90704 5943G CBD EM 4F 3/32 TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron