Motion
MT3792493
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2068G , Material de acero de alta velocidad, Acabado TiN, 3 canales, #6 – 40 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #03487536
No. Fabricante MT3792493
Precio11.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2068G , Material de acero de alta velocidad, Acabado TiN, 3 canales, #6 – 40 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #03487536
No. Fabricante MT3792493
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
Precio11.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Rosca Longitud  
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 40

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2068G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
92493 2068G 6-40 TINCOAT BOTT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good