Motion
MT3594502
Macho de roscar de punta espiral ShearTap toca Serie 2090G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 4 canales, 1 – 8 Tamaño de rosca
Artículo MI #03487548
No. Fabricante MT3594502
Precio239.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap toca Serie 2090G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 4 canales, 1 – 8 Tamaño de rosca
Artículo MI #03487548
No. Fabricante MT3594502
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
Precio239.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 – 8

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2090G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
94502 2090G 1"-8 H4 SP PT TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron