Motion
AH 24140

SKF
AH 24140

Vaina de extracción - 171 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #03489586
No. Fabricante AH 24140
Precio4,910.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 24140

Vaina de extracción - 171 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #03489586
No. Fabricante AH 24140
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
Precio4,910.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    190 mm
  • En general Longitud  
    171 mm
  • Rosca Tamaño  
    Tr210x4 mm
  • Peso
    10.68 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    24140
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 42 E
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM42T
  • Número de arandela de bloqueo
    MB38
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH241
  • Cono
    1:30
  • UPC_NO
    7316570116397

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE EXTRACCIÓN AH24140 X 190MM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good