Motion
UCF217D1

NTN
UCF217D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 85 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #03491206
No. Fabricante UCF217D1
Precio637.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCF217D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 85 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #03491206
No. Fabricante UCF217D1
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
Precio637.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.8906 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.8906 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.4687 pulg.
  • Longitud total
    8.6562 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.6563 pulg.
  • Ancho general
    3.4531 pulg.
  • Peso
    21.605 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC217D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    F217D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001280
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC217D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359001280

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF217D1 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good