Motion
09-K1400/EG
Guantes Kevlar® de punto sin costuras con agarre suave recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Peso medio
Artículo MI #03493469
No. Fabricante 09-K1400/XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Kevlar® de punto sin costuras con agarre suave recubierto de nitrilo en la palma y los dedos - Peso medio
Artículo MI #03493469
No. Fabricante 09-K1400/XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    45 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    2
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • EN388
    2342
  • Tipo de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314011993
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-05, CE
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA Y DEDO RECUBIERTOS DE KEVLAR 09-K1400/XL
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Los recubrimientos lisos/planos de nitrilo son altamente impermeables a los líquidos, lo que demuestra un agarre seco muy pegajoso para aplicaciones específicas que requieren un poder de sujeción seguro
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"