Motion
09-K1450/EEG
Guantes de punto sin costuras Kevlar® / Elastane con agarre suave recubierto de nitrilo en la palma y las yemas de los dedos - Peso medio
Artículo MI #03493474
No. Fabricante 09-K1450/XXL
Precio12.72 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras Kevlar® / Elastane con agarre suave recubierto de nitrilo en la palma y las yemas de los dedos - Peso medio
Artículo MI #03493474
No. Fabricante 09-K1450/XXL
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
Precio12.72 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large
  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    2
  • EN388
    3221
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Lycra
  • Número de Upc del fabricante
    616314002618
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-05
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones
  • UPC_NO
    616314002618

Descripción general

Descripción del fabricante
MEZCLA DE KEVLAR Y LYCRA 09-K1450/XXL
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Kevlar® y la cubierta de fibra de elastano proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Los recubrimientos lisos/planos de nitrilo son altamente impermeables a los líquidos, lo que demuestra un agarre seco muy pegajoso para aplicaciones específicas que requieren un poder de sujeción seguro
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Este estilo también está disponible en tres pliegues y envueltas por contracción para una dispensación sin preocupaciones a través de máquinas expendedoras (09-K1450V)
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
Los clientes también compraron