Motion
09-K3700/EG
Destornilladores de grano superior forrados Kevlar(R), PK12
Artículo MI #03493485
No. Fabricante 09-K3700/XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornilladores de grano superior forrados Kevlar(R), PK12
Artículo MI #03493485
No. Fabricante 09-K3700/XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Peso del material
    13 ga

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Material de recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Color
    Tostado
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Guantes Drivers Top Grain de piel de cabra con forro Kevlar® - Pulgar recto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    2
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • EN388
    2241
  • Características
    La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314010002
  • Se cumplen otros estándares
    ASTM F 1790-04
  • Cantidad del paquete
    12
  • Línea de productos
    Kut-Gard
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
GRANO SUPERIOR FORRADO DE KEVLAR 09-K3700/XL
  • La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Kevlar® el revestimiento de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Sin silicona
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"