Motion
100-2824/l
Guantes desechables Clear S 1000 PK
Artículo MI #03493495
No. Fabricante 100-2824/L
Precio42.03 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes desechables Clear S 1000 PK
Artículo MI #03493495
No. Fabricante 100-2824/L
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
Precio42.03 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud  
    50.8 cm
  • Grosor
    5.0 mil

Detalles

  • Aplicación
    Fabricación de obleas, montaje de componentes electrónicos, fibra óptica, fabricación farmacéutica (no estéril), fabricación de dispositivos médicos, biotecnología
  • Marca
    Equipo limpio
  • Color
    Borrar
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Descripción
    Se utiliza para ensamblajes electrónicos, fabricación de obleas, fabricación farmacéutica, fabricación de dispositivos médicos y aplicaciones generales de salas limpias.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314002205
  • Material
    Vinilo
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Línea de productos
    "CleanTeam®"
  • Guantes estériles
    No estéril
  • UPC_NO
    616314002205

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE VINILO 100-2824/L, 9 1/2" DE LARGO
  • Superar los estándares requeridos para su uso en la clase 10 y otros entornos controlados
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • El puño con cuentas añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • Disipador electrostático (ESD) para un mejor rendimiento en el montaje de componentes electrónicos