Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud27 cm
- Grosor5.0 mil
Detalles
- AplicaciónSala limpia
- MarcaEquipo limpio
- ColorBorrar
- Tipo de manguitoCon cuentas
- DescripciónSe utiliza para ensamblajes electrónicos, fabricación de obleas, fabricación farmacéutica, fabricación de dispositivos médicos y aplicaciones generales de salas limpias.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Patrón de agarreSuave
- Sin látexSí
- Número de Upc del fabricante616314002212
- MaterialVinilo
- Estilo polvoSin polvos
- Línea de productos"CleanTeam®"
- Guantes estérilesNo estéril
- UPC_NO616314002212
Descripción general
- Superar los estándares requeridos para su uso en la clase 10 y otros entornos controlados
- Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
- Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
- El puño con cuentas añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
- Disipador electrostático (ESD) para un mejor rendimiento en el montaje de componentes electrónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación