Motion
10-KS18STO
Manga resistente a cortes amarilla 18"
Artículo MI #03493691
No. Fabricante 10-KS18STO
Precio5.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga resistente a cortes amarilla 18"
Artículo MI #03493691
No. Fabricante 10-KS18STO
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
Precio5.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Punto de canalé sin costuras
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 105-2000, ASTM F1790-05
  • Color
    Amarillo
  • Descripción
    Manguito DuPont™ una sola capa Kevlar® con orificio para el pulgar
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314026843
  • Material
    Kevlar
  • Línea de productos
    10-KS
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    616314026843

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGAS DE KEVLAR 10-KS18STO KUT-GARD
  • Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • Punto sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad
  • Construcción 2-Ply para mayor protección
  • El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"