Motion
122-AV14/S
Guantes para palma de piel con parte trasera de tela - S o talla 7, piel de cabra con grano superior, negro
Artículo MI #03493733
No. Fabricante 122-AV14/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel con parte trasera de tela - S o talla 7, piel de cabra con grano superior, negro
Artículo MI #03493733
No. Fabricante 122-AV14/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    36 cm
  • Peso
    4.35 kg

Detalles

  • Material de la espalda
    Algodón
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser medio dedo
  • Descripción
    Guante ergonómico para uso en aplicaciones exigentes en las que se requiere protección especializada de la palma y la muñeca.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Cobertura de dedos
    Mitad
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de piel de cabra granulada
  • Material
    Piel de cabra
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de tela
  • Características de la palma
    Palma reforzada
  • Tipo de protección
    Protección general

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE ELEVACIÓN DE SEGURIDAD MÁXIMO 122-AV14/S
  • El diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano y ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • El inserto de la almohadilla de la palma absorbe y amortigua el impacto en las articulaciones de la mano
  • Espalda de malla de algodón de croché para mayor transpirabilidad
  • El soporte de muñeca protege las manos contra lesiones por movimientos repetitivos
  • Medio dedo para mayor destreza, sensibilidad y transpirabilidad
  • Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"