Motion
202-102
Pasamontañas Nomex® de doble capa sin peto - Cara completa
Artículo MI #03494062
No. Fabricante 202-102
Precio63.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pasamontañas Nomex® de doble capa sin peto - Cara completa
Artículo MI #03494062
No. Fabricante 202-102
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
Precio63.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un factor clave en la protección térmica que proporciona Nomex® es que se carboniza y espesa cuando se expone al intenso calor de los incendios actuales. Esto aumenta la barrera protectora entre la fuente de calor y la piel y minimiza las quemaduras. Esta barrera resistente y protectora permanece flexible hasta que se enfría, lo que le proporciona valiosos segundos adicionales de protección cuando más lo necesita.Las prendas fabricadas con Nomex® también son duraderas, y duran de media de dos a tres veces más que la mayoría de los demás tejidos protectores estándar, incluidos 100 % algodón, mezclas de prendas de poliéster y el típico algodón tratado con retardante de llamas.
  • Normativas de listado de aprobación
    OSHA
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Sin peto
  • Descripción
    Un factor clave en la protección térmica que proporciona Nomex® es que se carboniza y espesa cuando se expone al intenso calor de los incendios actuales. Esto aumenta la barrera protectora entre la fuente de calor y la piel y minimiza las quemaduras. Esta barrera resistente y protectora permanece flexible hasta que se enfría, lo que le proporciona valiosos segundos adicionales de protección cuando más lo necesita.Las prendas fabricadas con Nomex® también son duraderas, y duran de media de dos a tres veces más que la mayoría de los demás tejidos protectores estándar, incluidos 100 % algodón, mezclas de prendas de poliéster y el típico algodón tratado con retardante de llamas.
  • Descripción Palabra clave
    Capuchas FR
  • Resistente a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Sistema de aire fresco incluido
    No incluye sistema de aire fresco
  • Tipo de prenda
    Capucha con protección contra arco eléctrico
  • Número de Upc del fabricante
    616314019449
  • Material
    Nomex
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314019449

Descripción general

Descripción del fabricante
CAPUCHA 202-102 100% NOMEX, CARA COMPLETA
  • Los pasamontañas 100% Nomex® resistentes a las llamas ofrecen una protección limitada contra salpicaduras químicas junto con un excelente desgaste y durabilidad
  • Las cualidades protectoras del tejido Nomex® al 100 % no se desgastan
  • La tela cumple con los requisitos de la OSHA para la resistencia a las llamas
  • Ideal para uso en plantas químicas, fabricación de metal y vidrio, producción y distribución de gas natural y aplicación de la ley
  • La talla única es la más adecuada
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"