Motion
22-650M
Guantes sin costuras PolyKor® Blended - Peso pesado
Artículo MI #03494135
No. Fabricante 22-650M
Precio24.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sin costuras PolyKor® Blended - Peso pesado
Artículo MI #03494135
No. Fabricante 22-650M
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
Precio24.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud
    30.48 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para cualquier aplicación en la que se utilicen instrumentos de corte afilados, como servicio de alimentos, procesamiento de alimentos y manipulación de vidrio y metal.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para cualquier aplicación en la que se utilicen instrumentos de corte afilados, como servicio de alimentos, procesamiento de alimentos y manipulación de vidrio y metal.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad, ajuste y destreza
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster/Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    616314017483
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, ASTM F 1790-04
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    616314017483

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES CON NÚCLEO DE ACERO 22-650M KUT-GARD
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad, ajuste y destreza
  • Los hilos diseñados PolyKor® ofrecen una resistencia excepcional a los cortes y a los cortes
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • El manguito especial sin látex reduce drásticamente el soplado del manguito, incluso después de múltiples lavados con lejía
  • Se puede llevar solo o como forro de guante
  • Buenas propiedades de agarre
  • Resistente a las contracción
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177