Motion
22-770XS
Guantes antimicrobianos básicos de poliéster sobre Dyneema® / Sílice / Acero inoxidable - Peso pesado
Artículo MI #03494201
No. Fabricante 22-770XS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes antimicrobianos básicos de poliéster sobre Dyneema® / Sílice / Acero inoxidable - Peso pesado
Artículo MI #03494201
No. Fabricante 22-770XS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Pequeño
  • Longitud
    30.48 cm
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para cualquier aplicación en la que se utilicen instrumentos de corte afilados, como servicio de alimentos, procesamiento de alimentos y manipulación de vidrio y metal.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Dyneema antimicrobiano
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema/poliéster/sílice
  • Número de Upc del fabricante
    616314047992
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, ASTM F 1790-05, EPA, FDA, NSF, USDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
22-770XS GUANTES KUT-GARD PARA DINAMO
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad, ajuste y destreza
  • El hilo de fibra de acero envuelto con Dyneema® mejora el rendimiento de los guantes sin sacrificar la flexibilidad y la destreza
  • Los hilos construidos con hilos de núcleo de acero flexible ofrecen una resistencia excepcional a los cortes y cortes
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Los guantes antimicrobianos no son tóxicos ni corrosivos y cumplen con las normas de la FDA, la EPA y el USDA para el contacto con alimentos