Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso8 kg
Detalles
- Detalles adicionalesProtección ocular con protectores laterales incorporados.
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1+
- Características de comodidadEl diseño de la lente maximiza la visión, proporcionando comodidad y seguridad al usuario
- DescripciónProtección ocular con protectores laterales incorporados.
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaMulticolor
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaAzul, azul, rojo, blanco, rojo, blanco
- Material de la patilla de la monturaNailon, policarbonato
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314032639
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosCRA de alto voltaje
- Hoja de especificaciones
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- Color de la patillaAzul, rojo, blanco
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO616314032639
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- El diseño de la lente maximiza la visión, proporcionando comodidad y seguridad al usuario
- Lente de policarbonato con protectores laterales integrados que maximizan la protección periférica
- Las varillas de longitud ajustable proporcionan un ajuste seguro y cómodo
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- Varillas de espátula U-Fit®
- 4 Lente curva de base
- Cumple con ANSI Z87.1+
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación