Motion
250-99-0901
Gafas de seguridad sin montura OTG con patilla gris, lente gris y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #03494347
No. Fabricante 250-99-0901
Precio2.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura OTG con patilla gris, lente gris y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #03494347
No. Fabricante 250-99-0901
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
Su precio$2.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    9 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestras gafas para visitantes más populares cuentan con una montura grande que se puede usar sola o como estilo Over-The-Glass (OTG) para adaptarse a todas las gafas personales.
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003+
  • Características de comodidad
    El policarbonato se une
  • Descripción
    Nuestras gafas para visitantes más populares cuentan con una montura grande que se puede usar sola o como estilo Over-The-Glass (OTG) para adaptarse a todas las gafas personales.
  • Se ajusta sobre las gafas
    Se ajusta sobre las gafas
  • Familia de colores de montura
    Borrar
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Transparente
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Gris
  • Familia de colores de lentes
    Gris
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    Tintado
  • Estilo de lente
    Individual
  • Número de Upc del fabricante
    616314025143
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Explorador
  • Hoja de especificaciones
  • Características especiales
    Ventilado
  • Ajuste de la patilla
    Templos no ajustables
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    616314025143
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
250-99-0901 GAFAS, LA PANTALLA
  • El policarbonato se une
  • El diseño sobre el vidrio se adapta a todas las gafas graduadas
  • También se puede llevar solo como vidrio de seguridad normal
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • Varillas de ventilación indirectas para reducir el empañamiento
  • 4 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+