Motion
252-LCS08
Estación de limpieza de lentes
Artículo MI #03494373
No. Fabricante 252-LCS08
Precio14.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de limpieza de lentes
Artículo MI #03494373
No. Fabricante 252-LCS08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la estación
    8.8 pulg.
  • Dimensiones de la estación
    8.8 x 4.9 x 8.8 pulg.
  • Altura de la estación
    8.8 pulg.
  • Anchura de la estación
    4.9 pulg.

Detalles

  • Número de bombas
    1
  • Número de toallitas y tejidos
    600
  • Capacidad de la bomba
    8 oz
  • Propiedades de la solución
    Antivaho, antiestático
  • Estilo de estación
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
252-LCS08 GAFAS, LENTE DESECHABLE
  • Dispensador desechable
  • Contiene 8 oz. de limpiador antivaho/antiestático y dos cajas de pañuelos de papel de 300 hilos
  • Botella de la bomba de pulverización
  • Los tejidos absorbentes sin pelusa están fabricados con materiales 100 % reciclados
  • Para lentes de plástico, vidrio o policarbonato
  • La estación también se puede colocar fácilmente en las paredes
  • Sin silicona
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"