Motion
39-3013/EG
Guantes de poliéster de punto sin costuras con agarre cruzado en panal de abeja de PVC de doble cara - Muñeca de punto
Artículo MI #03494611
No. Fabricante 39-3013/XL
Precio3.45 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de poliéster de punto sin costuras con agarre cruzado en panal de abeja de PVC de doble cara - Muñeca de punto
Artículo MI #03494611
No. Fabricante 39-3013/XL
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
Precio3.45 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    43.2 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para la manipulación y pesca de vidrio, contrachapado y madera.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Patrón cruzado
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Naranja
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para la manipulación y pesca de vidrio, contrachapado y madera.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Patrón
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314002960
  • Material
    Poliéster
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314002960

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS REVESTIDO 39-3013/XL
  • Exterior de punto de poliéster sin costuras cómodo y flexible
  • La capa exterior de poliéster se seca rápidamente en aplicaciones húmedas
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El patrón "Honeycomb Criss-Cross" de PVC de doble cara proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
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
Los clientes también compraron