Motion
39-C121/S
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con agarre suave recubierto de látex en la palma y los dedos - Clase económica
Artículo MI #03494614
No. Fabricante 39-C121/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con agarre suave recubierto de látex en la palma y los dedos - Clase económica
Artículo MI #03494614
No. Fabricante 39-C121/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos • Demolición • Mampostería y baldosas • Montaje y fijación de metal
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Beige
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras Economy Weight con agarre suave recubierto de látex en la palma y los dedos
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    211
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Poliéster de algodón
  • Material del forro
    Algodón, poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    616314022968
  • Material
    Algodón, poliéster
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314022968

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS REVESTIDO 39-C121/S
  • El coste y la comodidad se combinan para hacer de este guante la opción económica de guantes recubiertos de palma
  • El revestimiento de látex proporciona un agarre excelente en condiciones húmedas/secas y ofrece resistencia a la abrasión
  • Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Espalda transpirable para mayor comodidad
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
Los clientes también compraron