Motion
40-230M
Punto sin costuras, poliéster elástico, PK12
Artículo MI #03494635
No. Fabricante 40-230M
Precio4.27 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punto sin costuras, poliéster elástico, PK12
Artículo MI #03494635
No. Fabricante 40-230M
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
Precio4.27 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud  
    50.8 cm

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Marca
    Equipo limpio
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Excelente para salas de pintura y producción farmacéutica.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Grado
    13
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Número de Upc del fabricante
    616314056253
  • Material
    Poliéster
  • UPC_NO
    616314056253

Descripción general

Descripción del fabricante
40-230M PUNTO SIN COSTURAS, 100 % ELÁSTICO
  • La capa exterior de poliéster sin costuras es cómoda y reduce la fatiga de las manos
  • Guantes de baja pelusa tejidos con hilos de filamentos de poliéster
  • Puede llevarse debajo de guantes desechables y otros guantes resistentes a líquidos.
  • Proporciona resistencia a la abrasión
  • Los hilos de poliéster se pueden lavar con una contracción mínima
  • El poliéster se puede esterilizar
  • Sin silicona

You May Also Like