Motion
40-6416/S
Guantes de punto sin costuras de nailon y fibra de cobre con disipador electrostático (ESD) con agarre suave recubierto de poliuretano en las yemas de los dedos
Artículo MI #03494651
No. Fabricante 40-6416/S
Precio4.91 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras de nailon y fibra de cobre con disipador electrostático (ESD) con agarre suave recubierto de poliuretano en las yemas de los dedos
Artículo MI #03494651
No. Fabricante 40-6416/S
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
Su precio$4.91/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    52 cm

Detalles

  • Aplicación
    Antiestática
  • Marca
    Equipo limpio
  • Color
    Marrón
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en la fabricación de placas de circuitos, municiones, ensamblaje electrónico y aeroespacial.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Grado alimentario
    No
  • Grado
    13
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314001123
  • Material
    Fibra de carbono, nailon
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 257:2007
  • UPC_NO
    616314001123

Descripción general

Descripción del fabricante
NAILON DE PUNTO SIN COSTURAS 40-6416/S ESD
  • Hilos de fibra disipativa electrostática (ESD) mezclados con nailon de baja pelusa que reduce la acumulación de estática en la superficie del guante para mejorar el rendimiento en el ensamblaje electrónico
  • Guantes de punto sin costuras que proporcionan gran destreza
  • La punta de los dedos recubierta de poliuretano proporciona un agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas/grasas, y ofrece una gran destreza y sensibilidad táctil
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good