Motion
40-730/M
Guantes de inspección, blancos, nailon, M, PR, PK12
Artículo MI #03494652
No. Fabricante 40-730/M
Precio1.47 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de inspección, blancos, nailon, M, PR, PK12
Artículo MI #03494652
No. Fabricante 40-730/M
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
Precio1.47 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud  
    51 cm

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Marca
    Equipo limpio
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación, el acabado y el montaje de productos, el montaje electrónico, los laboratorios de fotografía y la fabricación de ordenadores.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Grado alimentario
    No
  • Grado
    13
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314001260
  • Material
    Nailon
  • UPC_NO
    616314001260

Descripción general

Descripción del fabricante
40-730/M 100% NAILON TEJIDO SIN COSTURAS
  • Exterior de punto de nylon sin costuras que es cómodo y reduce la fatiga de las manos
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El diseño reversible permite reemplazar un guante a la vez, en lugar de pares
  • Los hilos de nailon absorben la transpiración y dejan las manos frescas y cómodas
  • Ideal para usar cuando se desean propiedades de baja pelusa
  • Se puede utilizar como forro de guantes
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño