Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud58 cm
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- MarcaEquipo limpio
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación, el acabado y el montaje de productos, el montaje electrónico, los laboratorios de fotografía y la fabricación de ordenadores.
- Descripción Palabra claveGuantes CE
- Grado13
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Número de Upc del fabricante616314001437
- MaterialNailon
- Línea de productosEquipo limpio
- UPC_NO616314001437
Descripción general
- Exterior de punto de nylon sin costuras que es cómodo y reduce la fatiga de las manos
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- La palma y las puntas de los dedos recubiertas de poliuretano proporcionan un agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas/grasas y ofrecen una gran destreza y sensibilidad táctil
- Guantes de baja pelusa tejidos con hilos de filamentos de nailon
- Proporciona comodidad y destreza superiores
- Los hilos de nailon absorben la transpiración y dejan las manos frescas y cómodas
- Se puede llevar debajo de guantes desechables y otros guantes resistentes a líquidos
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación