Motion
41-001L
Guantes Thermax® de punto sin costuras, calibre 13
Artículo MI #03494675
No. Fabricante 41-001L
Precio6.64 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Thermax® de punto sin costuras, calibre 13
Artículo MI #03494675
No. Fabricante 41-001L
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
Precio6.64 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Altura
    40.64 cm
  • Longitud  
    50.8 cm
  • Grosor del material
    Ligero
  • Tamaño
    L
  • Peso
    8.62 kg
  • Ancho
    33 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Punto sin costuras
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Características
    Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Grado
    13
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314018459
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de protección
    Protección contra el frío
  • UPC_NO
    616314018459

Descripción general

Descripción del fabricante
41-001L PUNTO SIN COSTURAS, GUANTE THERMAX
  • Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • Thermax® ayuda a mantener la humedad alejada de las manos, manteniendo las manos calientes, secas y cómodas
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Excelente aislamiento térmico
  • Evapora rápidamente la humedad de la piel
  • Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño