Motion
43-500S
Guantes Hot Mill de punto de algodón sin costuras de doble capa - 24 oz
Artículo MI #03494721
No. Fabricante 43-500S
Precio8.50 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Hot Mill de punto de algodón sin costuras de doble capa - 24 oz
Artículo MI #03494721
No. Fabricante 43-500S
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
Precio8.50 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    50.8 cm
  • Tamaño
    S
  • Peso
    13.6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Se utiliza para operaciones de manipulación de metales calientes, manipulación de vidrio, fundiciones y forjado.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el calor
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314018985
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Algodón y mezcla de algodón
  • Línea de productos
    Kut-Gard
  • Tipo de protección
    Protección contra el calor
  • UPC_NO
    616314018985

Descripción general

Descripción del fabricante
43-500S TEJIDOS SIN COSTURAS HOTMILL, 24 OZ.
  • 100% algodón doble capa sin costuras que ofrece mayor comodidad, transpirabilidad y protección contra el calor
  • Doble capa para dos capas de protección contra el calor
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • El puño abierto permite ponerlo y quitarlo fácilmente
  • El tamaño pequeño se adapta bien a las mujeres
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño