Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud32 cm
- TamañoXL
- Grosor16 mil
- Peso10.1 kg
Detalles
- Detalles adicionalesPeso ligero. Ideal para aplicaciones domésticas y de servicio ligero.
- Aplicación• Procesamiento de alimentos • Manipulación de productos químicos • Refinamiento de productos químicos • Limpieza • Conserjería
- ColorAmarillo
- Estilo de puñoRosa
- Tipo de manguitoRecto
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- Características y beneficios• Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Puño rosado para resistencia a desgarros • Empaquetado para facilitar la distribución • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177 • Sin silicona
- Patrón de agarrePeine de miel
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroflocado
- Material del forroRebaño
- Número de Upc del fabricante616314035159
- MaterialLátex
- Línea de productosGarantía
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199, CE, EN 388 1010
- Compatible o no compatibleNo compatible
- UPC_NO616314035159
Descripción general
- Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales
- El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
- Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
- Puño rosado para mayor resistencia a los desgarros
- Empaquetado para facilitar la distribución
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto