Motion
62-321PF/EG
Guantes desechables a prueba de líquidos Ambi-dex - Tamaño extra grande, látex, superficie texturizada, sin polvo, 5.0 mil de grosor, color natural
Artículo MI #03495117
No. Fabricante 62-321PF/XL
Precio21.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes desechables a prueba de líquidos Ambi-dex - Tamaño extra grande, látex, superficie texturizada, sin polvo, 5.0 mil de grosor, color natural
Artículo MI #03495117
No. Fabricante 62-321PF/XL
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
Precio21.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    41 cm
  • Grosor
    5.0 mil

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos, grado médico/examen
  • Marca
    Ambi-dex
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Descripción
    Ideal para su uso en laboratorios, producción, inspección, limpieza y aplicaciones ligeras.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes desechables
  • Grado alimentario
    Sí
  • Grado
    Premium
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    No
  • Número de Upc del fabricante
    616314004995
  • Material
    Látex
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Línea de productos
    "Ambi-dex"
  • Tipos de productos
    Guantes desechables
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    616314004995

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁTEX DESECHABLE AMBI-DEX 62-321PF/XL
  • La textura completa proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • El puño con cuentas añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • AQL 1.5
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177