Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud34 cm
- TamañoHOMBRE
- Peso25 kg
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGrado del hombro. Ideal para soldadura y manipulación de materiales pesados y calientes.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroCowhide
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante616314010514
- MaterialPiel
- Línea de productosViper rojo
- Piel dividida o granuladaHombro dividido
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarAla
- TipoGuantes de soldadura
- Aplicaciones de soldaduraSoldadura general
Descripción general
- La construcción de cuero Cowhide Select Shoulder Split proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero Select Shoulder Split es económico y tiene una textura visible
- Totalmente ribeteado para proteger las costuras de las abrasiones
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
- Forro de algodón para mayor comodidad
- Parte trasera de una pieza para una mayor vida útil de los guantes
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto