Motion
75-2022/l
Guantes para soldadora Mig Tig de piel de vacuno con puntadas Kevlar® - Top con banda de piel dividida
Artículo MI #03495392
No. Fabricante 75-2022/L
Precio12.20 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para soldadora Mig Tig de piel de vacuno con puntadas Kevlar® - Top con banda de piel dividida
Artículo MI #03495392
No. Fabricante 75-2022/L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.20/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    35.5 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    24 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para soldadura Mig Tig y ensamblaje automotriz.
  • Material de la espalda
    Cuero completo
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Top de banda
  • Descripción
    Ideal para soldadura Mig Tig y ensamblaje automotriz.
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Tipo de material de cuero
    Cowhide
  • Con forro
    Sin forro
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314010569
  • Material
    Piel
  • Piel dividida o granulada
    División
  • Material de costura
    Kevlar
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • Tipo
    Guantes de soldadura
  • UPC_NO
    616314010569
  • Aplicaciones de soldadura
    MIG Y TIG

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE SOLDADOR MIG TIG 75-2022/L
  • La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Puños superiores con banda de piel dividida que ayudan a proteger la zona de la muñeca y permiten ponerla y quitarla fácilmente