Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud35.5 cm
- TamañoM
- Peso22 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para soldadura Mig Tig y ensamblaje automotriz.
- Material de la espaldaCuero completo
- ColorNatural
- Tipo de manguitoTop de banda
- DescripciónIdeal para soldadura Mig Tig y ensamblaje automotriz.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroCowhide
- Con forroSin forro
- Material del forroSin forro
- Número de Upc del fabricante616314010552
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaDivisión
- Material de costuraKevlar
- Estilo de pulgarAla
- TipoGuantes de soldadura
- UPC_NO616314010552
- Aplicaciones de soldaduraMIG Y TIG
Descripción general
- La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Puños superiores con banda de piel dividida que ayudan a proteger la zona de la muñeca y permiten ponerla y quitarla fácilmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto