Motion
99-126/S
Guantes de nailon de punto sin costuras para entornos limpios con agarre suave recubierto de poliuretano en las yemas de los dedos
Artículo MI #03495826
No. Fabricante 99-126/S
Precio3.23 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nailon de punto sin costuras para entornos limpios con agarre suave recubierto de poliuretano en las yemas de los dedos
Artículo MI #03495826
No. Fabricante 99-126/S
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
Precio3.23 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    59 cm

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Marca
    Equipo limpio
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación, el acabado y el montaje de productos, el montaje electrónico, los laboratorios de fotografía y la fabricación de ordenadores.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Grado alimentario
    No
  • Grado
    13
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314001499
  • Material
    Nailon
  • Línea de productos
    Equipo limpio
  • UPC_NO
    616314001499

Descripción general

Descripción del fabricante
MANIPULADOR DE PIEZAS DE EQUIPO LIMPIO 99-126/S, COSTURA
  • Exterior de punto de nylon sin costuras que es cómodo y reduce la fatiga de las manos
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • La palma y las puntas de los dedos recubiertas de poliuretano proporcionan un agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas/grasas y ofrecen una gran destreza y sensibilidad táctil
  • Guantes de baja pelusa tejidos con hilos de filamentos de nailon
  • Proporciona comodidad y destreza superiores
  • Los hilos de nailon absorben la transpiración y dejan las manos frescas y cómodas
  • Se puede llevar debajo de guantes desechables y otros guantes resistentes a líquidos
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño