Motion
69-134/EG
Conductores de bohemia dividida, grado normal, PK12
Artículo MI #03495845
No. Fabricante 69-134/XL
Precio6.54 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conductores de bohemia dividida, grado normal, PK12
Artículo MI #03495845
No. Fabricante 69-134/XL
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
Precio6.54 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud
    28 cm
  • Peso
    19 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Grado normal. Se utiliza en construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Tostado
  • Características de comodidad
    La construcción de cuero Split Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción
    Grado normal. Se utiliza en construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
  • Descripción Palabra clave
    Drivers de piel
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado normal
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de cuero - Pulgar recto
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
CONDUCTORES DE CUERO DE VACA DIVIDIDO 69-134/XL, PREM
  • La construcción de cuero Split Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero dividido es económico y tiene una textura visible
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good