Motion
23425
Cordón portátil SJEOOW de serena - Calibre del cable: 18 AWG, número de conductores: 4, 300 V
Artículo MI #03498255
No. Fabricante 23425
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cordón portátil SJEOOW de serena - Calibre del cable: 18 AWG, número de conductores: 4, 300 V
Artículo MI #03498255
No. Fabricante 23425
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    250 pies
  • Diámetro exterior
    8.33 mm
  • Calibre del cable
    18 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    SJEOOW
  • Tipo de cable
    SJEOOW
  • Corriente
    7 A
  • Color de la chaqueta
    Negro
  • Material de la chaqueta
    TPE
  • Número de conductores
    4
  • Voltaje
    300 V
  • Conductores de calibre de cable
    18/4

Descripción general

Descripción del fabricante
23425 250FT 18/4 SJEOW BLK
  • Cantidad de 250 pies