Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable250 pies
- Diámetro exterior8.97 mm
- Calibre del cable16 AWG
Detalles
- Serie de cablesSJEOOW
- Tipo de cableSJEOOW
- Corriente10 A
- Color de la chaquetaNegro
- Material de la chaquetaTPE
- Número de conductores4
- Voltaje300 V
- Conductores de calibre de cable16/4
Descripción general
- Cantidad de 250 pies