Especificaciones
Dimensiones
- Altura10.00 pulg.
- Longitud23.00 pulg.
- Longitud retraída20 pulg.
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Peso21.00 lb
- Ancho7.00 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales<lt/>p<gt/>DUFF-NORTON ® TAL10-2A20-12, actuador lineal serie TAL, capacidad de 1000 lb, 220 CA, interruptor de límite, 12 pulg. Ictus<lt/>/p<gt/>
- Consumo de corriente2.0 / 2.5 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal17 %
- Capacidad de carga dinámica1000 lb
- ECCNEAR99
- Código de armonización8483.40.9000
- Voltaje de entrada220 V
- Interruptores de límiteOpcional
- Capacidad de carga1000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MontajeClevis
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieTAL
- Velocidad a plena carga0.45/0.37
- Capacidad de carga estática1000 lb
Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- IP50 Protección
- Los interruptores de límite ajustables en el extremo del motor ahorran espacio
- Carcasa de aluminio y tubo exterior
- Tubo de traducción de acero inoxidable
- Montaje de horquilla doble
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación