Motion
CP 20
Cinta de pintura - 55 m de largo, 24 mm de ancho, 0.15 mm de grosor, verde
Artículo MI #03502007
No. Fabricante CP 20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de pintura - 55 m de largo, 24 mm de ancho, 0.15 mm de grosor, verde
Artículo MI #03502007
No. Fabricante CP 20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Grosor
    0.15 mm
  • Ancho
    24 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    33 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Verde
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PINTORES VERDES DE CP20 2" 24 CS