Motion
6J  1 1/16 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
6J 1 1/16 1/4X1/8KW

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 6, 1.3750 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #03502476
No. Fabricante 6J 1 1/16 1/4X1/8KW
Precio57.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
6J 1 1/16 1/4X1/8KW

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 6, 1.3750 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #03502476
No. Fabricante 6J 1 1/16 1/4X1/8KW
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
Precio57.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Brida Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6400 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.7 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    J
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144360831
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Capacidad de par
    450 pulg.
  • UPC_NO
    685144360830

Descripción general

Descripción del fabricante
6J-FLNG-1-1/16-1/4X1/8KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"