Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM12 x 35
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Tamaño del orificio3.9375 pulg.
- Presión de contacto del cubo27512 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido60608 lb
- Exterior Diámetro5.7090 pulg.
- Longitud total45 mm
- Tamaño del tornilloM12 x 35
- Peso6.200 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación90 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT302315
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido9944 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible60608 lb
- UPC_NO662345063555