Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 ORB, 3/4 FFOR
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 3/4 pulg.
- Peso0.52 lb
Detalles
- Tipo de adaptador45° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a resalte de junta tórica, resalte de junta tórica a junta tórica de cara plana
- Descripción Palabra claveJunta tórica de cara plana macho de 3/4 in x 1/2 in Boss de junta tórica ajustable macho
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 11-3/16–12
- Estilo final 2Boss de junta tórica ajustable macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 3/4–16
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS6802
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación