Motion
MUC212-39
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03518956
No. Fabricante MUC212-39
Precio585.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03518956
No. Fabricante MUC212-39
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
Precio585.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.5625 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0240 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MUC200
  • UPC_NO
    0808250311699

Descripción general

Descripción del fabricante
MUC212-39 2-7/16 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo